J-FIELDチャッカリ君2

J-FIELDチャッカリ君2 - Sakae Fuji(栄製機)
(2件のレビュー)

カセットボンベタイプのスタンダードモデル。
約2分間のプレヒート(余熱)により30秒間位の逆さ使用が可能。
(使用環境により異なります)

火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジG300タイプカセットガス本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×44×53火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)1.4燃焼時間(分)150全質量(g)550適用可能カートリッジPG300・G300内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73222120EC-300
4,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
45500664EC-300
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45500664EC-30073222120EC-300EC-300 J-FIELDチャッカリ君2 Sakae Fuji(栄製機) 73222120J-FIELDチャッカリ君2Sakae Fuji(栄製機)1本
3,198
税込3,518
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45500664
2020-08-19
用途: ナイロン製品の成型バリ炙り

他の製品に比べ着火部品やボンベとの接合部分がしっかりしていて、壊れにくいと感じます。ボンベ交換の時に雑に扱うとパッキンが傷ついてしまいますが、丁寧に扱っていれば10年以上持っているものもあります。

対象商品 : 45500664
2017-03-10
用途: はんだづけ
荒川製作所

薄物のはんだづけに使用してます。適度な炎が得られ、ガスが長持ちする
ので使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする