2枚のパネルで3通りのあたたかさ
ワイドあたため(ワイド遠赤暖房)、スポットあたため(クロス遠赤暖房)、お部屋をあたため(自然対流暖房)
パネル角度によって1台3役。
お部屋の暖房やパーソナル暖房にも。
エコモードも搭載され快適に節電!
質量(kg)7.3色ホワイト種類遠赤外線電気パネルヒーター定格消費電力(W)300~1200(300・600・900・1200)安全装置過熱防止装置、転倒スイッチ、製品表面温度検知センサー、温度過昇防止装置、8時間オートオフ電源コード(m)約2暖房の目安(コンクリート)約4畳(断熱材無し)約8畳(断熱材50mm)暖房の目安(木造)約3畳(断熱材無し)約5畳(断熱材50mm)電源(AC V)100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(開いた状態)507×920×212、(閉じた状態)507×490×322運転モード入/切・高~微(4段階)タイマー1・2・4・6時間の入/切セット開き角度(度)(パネル)0~155内容量1台