EPH123W 遠赤外線電気パネルヒーター トヨトミ 45502877

遠赤外線電気パネルヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45502877 品番EPH123W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

2枚のパネルで3通りのあたたかさ
ワイドあたため(ワイド遠赤暖房)、スポットあたため(クロス遠赤暖房)、お部屋をあたため(自然対流暖房)
パネル角度によって1台3役。
お部屋の暖房やパーソナル暖房にも。
エコモードも搭載され快適に節電!

質量(kg)7.3 ホワイト 種類遠赤外線電気パネルヒーター 定格消費電力(W)300〜1200(300・600・900・1200) 安全装置過熱防止装置、転倒スイッチ、製品表面温度検知センサー、温度過昇防止装置、8時間オートオフ 電源コード(m)約2 暖房の目安(コンクリート)約4畳(断熱材無し)約8畳(断熱材50mm) 暖房の目安(木造)約3畳(断熱材無し)約5畳(断熱材50mm) 電源(AC V)100(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(開いた状態)507×920×212、(閉じた状態)507×490×322 運転モード入/切・高〜微(4段階) タイマー1・2・4・6時間の入/切セット 開き角度(度)(パネル)0〜155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする