ペン刷毛 ラクダ印

ペン刷毛 ラクダ印 - 好川産業ペン刷毛 ラクダ印 - 好川産業

馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。

用途
鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
形状筋違毛色赤色種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途ペイント用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ(号)
寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550632530mm1030--
1,232
859
945(税込)
翌々日出荷
4550633440mm1540--
1,408
988
1,087(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550634350mm20506025
1,771
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
4550635260mm2560--
2,145
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550636170mm3070--
2,431
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550637785mm3585--
2,970
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550638695mm4095--
3,300
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする