好川産業
スモールローラー 美匠
通常の短毛ローラーよりきめが細かく高平滑。
鉄扉や内装平滑面でも発泡や毛抜け等の仕上り不良を軽減。
木部用ステイン等低粘度でも液ダレしにくい塗料保持力。
毛丈(mm)
5
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ウーブン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45513185
BSS-4S
4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513194
BSS-6S
6
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください