好川産業
プローラー 外装用 ER-20
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
毛丈(mm)
20
主な用途
外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45512713
7R
7
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
45512722
9R
9
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください