好川産業
ミドルローラー REVO
サイズ
ミドル
種類
ローラー
主な用途
内・外装用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45512844
7R
13
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45512853
RVM-7ML
20
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください