好川産業
ミドルローラー 外装用
サイズ
ミドル
種類
ローラー
毛丈(mm)
20
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45512957
EM-20
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください