好川産業
スモールローラー砂骨材用 荒目 MWHC(ハーフタッチ式)
側面をカットしてあるので、コーナー部や入隅の見切りがラクです。
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途
弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
サイズ
スモール
種類
ローラー
主な用途
砂骨材用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
40
スポンジ厚さ(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45513946
4R
4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
45513955
6R
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください