好川産業
ABローラー (エンドレス型) 木柄 ピン止め
最高級ウールを使用
用途
油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路ライン塗装などに最適です。
毛丈(mm)
13
タイプ
ABローラー
仕様
木柄
種類
ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45513571
4S
4
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
45513587
5S
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513596
6S
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
45513605
7S
7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513614
8S
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513623
9S
9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513632
10S
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513641
12S
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください