好川産業
ABローラー (エンドレス型) プラ柄 ネジ止め セット
最高級ウールを使用
用途
油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。
毛丈(mm)
13
タイプ
ABローラー
仕様
プラスチック柄
種類
ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45513675
2S
2
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513684
3S
3
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください