曜日別特売

スモールローラーフレーム 4・6兼用

スモールローラーフレーム 4・6兼用 - 好川産業スモールローラーフレーム 4・6兼用 - 好川産業スモールローラーフレーム 4・6兼用 - 好川産業
(1件のレビュー)

ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。
しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。

軸径(Φmm)6種類ハンドルローラーサイズ(inch)4・6兼用内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45514393マルトク102382145
オープン
449
494(税込)
当日出荷
45514481黒柄レギュラー92385142
オープン
429
472(税込)
当日出荷
45514497黒柄ショート97295142
オープン
429
472(税込)
当日出荷
45514472オレンジ柄---
280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45514393
2015-04-11
用途: 防水作業
品川興業

いたって普通に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする