好川産業
新無泡ローラー(ミドル)
鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。
用途
外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。
毛丈(mm)
14
サイズ
ミドル
種類
ローラー
紙管内径(パイプ)(Φ)
26
紙管内径(フレーム)(Φ)
9
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45513544
NBM-7M
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください