好川産業
FGローラー 24Φ(柄短) カバー
樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。
パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。
仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。
毛丈(mm)
4
タイプ
FG
種類
ローラーセット
芯径(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45514926
1.5R
1.5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45514935
3R
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45514944
4R
4
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45514953
5R
5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45514962
6R
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください