スモールローラー 優雅

スモールローラー 優雅 - 好川産業スモールローラー 優雅 - 好川産業スモールローラー 優雅 - 好川産業スモールローラー 優雅 - 好川産業

短毛でありながら、含みとコシを持たせた仕上用ローラーです。
極細繊毛を使用する事で、従来品と比較して、滑らかでキメ細かな美しい仕上がりが得られます。
反応硬化型塗料・強溶剤系塗料に対応します。

用途内装、鉄部に対応します。毛丈(mm)4サイズスモール種類ローラー紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45513325SUG-4S4
770
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513334SUG-6S6
880
879
967(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする