好川産業
スモールローラー SW-13M
用途
万能用
毛丈(mm)
11
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ナイロン(ポリアミド)織物
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
紙管内径(フレーム)(Φ)
6.5
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45513115
4R
4
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513124
6R
6
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください