スモールローラー スーパーエクセル

スモールローラー スーパーエクセル - 好川産業スモールローラー スーパーエクセル - 好川産業スモールローラー スーパーエクセル - 好川産業スモールローラー スーパーエクセル - 好川産業
(1件のレビュー)

気泡が出にくく、、キメ細かく高い仕上り感を得られるトップコート用ローラーです。
ターペン可溶型塗料や水性反応硬化型塗料など、塗膜性能を要求する塗料の塗布やサイディング塗装に最適です。

用途外装(サイディング)、内装、鉄部塗装に対応します。毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5主な用途平滑面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45513343SES-4M4
オープン
649
714(税込)
当日出荷
45513352SES-6M6
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45513343
2018-02-26
用途: 塗装
その他業種

使いやすいが、やや毛抜けが多く仕上げが悪いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする