好川産業
ミドルローラー 白短毛
用途
平滑面用
毛丈(mm)
5
サイズ
ミドル
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)
26
紙管内径(フレーム)(Φ)
9
主な用途
平滑面用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
-
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45512923
7R
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください