好川産業
ミドルローラー 中長毛
外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。
塗料をたっぷり含み、仕上がり感に優れた中毛長タイプです。
用途
万能用、粗面用
毛丈(mm)
20
サイズ
ミドル
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル/ナイロン/ポリエステル
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)
26
紙管内径(フレーム)(Φ)
9
主な用途
万能用・粗面用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45512941
7R
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください