好川産業
ゴーローラー #330
織物のため、うぶ毛の脱毛がほとんどなく腰が強いので、高粘度塗料や外装材(リシン・モルタル)の上塗りにも高い耐久性を発揮します。
また、溶剤系や速乾性の材料にも適しています。
用途
万能用
毛丈(mm)
12
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル
紙管内径(Φ)
38
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45512817
4R
4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45512826
7R
7
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45512835
9R
9
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください