好川産業
プローラー 粗面用
凹凸面や、外装材の上塗りなど、起伏の大きな箇所に適したローラーです。
粗面に使用するため、耐久性とネタ含みに特に配慮して作られています。
用途
粗面用
毛丈(mm)
25
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル/ポリエステル
紙管内径(Φ)
38
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
主な用途
粗面用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45512731
7R
7
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
45512747
9R
9
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください