好川産業
凸面用ローラー
ヘッドカット面の2色仕上げ用に開発された、微妙な含みを持ったローラーです。
毛丈(mm)
2
タイプ
専用ローラー
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
主な用途
凸面用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45514217
7R
7
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
45514226
9R
9
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください