曜日別特売

スポンジローラー M型 (ワンタッチ式) 紙管

スポンジローラー M型 (ワンタッチ式) 紙管 - 好川産業スポンジローラー M型 (ワンタッチ式) 紙管 - 好川産業スポンジローラー M型 (ワンタッチ式) 紙管 - 好川産業
(2件のレビュー)

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。
きめ細やかで、均一の仕上げができます。

用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。タイプ専用ローラー種類ローラーRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70スポンジ厚さ(mm)14内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455142624R4
オープン
619
681(税込)
当日出荷
455142717R7
オープン
889
978(税込)
当日出荷
455142879R9
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-16
用途: 白ボンド塗り
家具工房 栗山製造業

家具製作でフラッシュの為の、白ボンド塗りに使用。使用後10回程度でスポンジが剥がれて来る。全くプロ用としては、使い物にならないです。

対象商品 : 45514262
2018-09-28
用途: 障子の糊付け作業
その他業種

紙管が柔らかすぎて、水洗いに適さない様に思われます!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする