スポンジローラー M型 トタン小波 (ワンタッチ式)

スポンジローラー M型 トタン小波 (ワンタッチ式) - 好川産業
(2件のレビュー)

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。

用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。タイプ専用ローラーサイズレギュラー種類ローラーローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)75スポンジ厚さ(mm)17内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455143147R
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45514314
2020-03-25
用途: 屋根塗装
松田事務所

トタン張りの田舎の物置、屋根を塗装。
上手く作業できました。前はやはり壁塗り用の平らな平面ローラーハケで、沢山ペンキ要りました。
1度塗りするのに、夕方から始めて1時間て
奥表 両方、終了しました。
夏暑いので、特に金属屋根で、白にペンキはしてます。
後 2回塗る予定です。

対象商品 : 45514314
2018-10-20
用途: トタン屋根波板の塗装
INTERCHANGE REAL ESTATE不動産業

素人の私でも上手に塗ることができました。大変満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする