曜日別特売

プローラー No.700

プローラー No.700 - 好川産業プローラー No.700 - 好川産業
(2件のレビュー)
用途平滑面用、仕上用毛丈(mm)4サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)アクリル紙管内径(Φ)38適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455126777R7
オープン
549
604(税込)
翌日出荷
455126869R9
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
455126614R4
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45512686
2019-11-13
用途: 床塗装
建設業・工事業

毛が抜けず綺麗に仕上がりました。
良かったです!また使いたいと思います!

対象商品 : 45512677
2018-07-12
用途: プレス油を塗布するのに使用しています。
広島和田金属工業株式会社

毛が短く抜けにくいので他社製品よりも長持ちします。
紙製の芯ですが、油に使用しても長持ちしています。
とても良い商品なのでリピート購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする