アーガス
安定化電源(定電流型保護回路内蔵)
車載用12Vの電気機器を家庭用100Vで使うための電源装置です。
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電圧(V)
DC5~15(可変)
仕様
12V仕様
質量(kg)
2.2
出力電流(A)
(最大・連続)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×230×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506151
DPS-3012M
¥
67,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください