曜日別特売

リニヤゲージ

リニヤゲージ - Peacock(尾崎製作所)
測定範囲(mm)10測定力(N)1以下適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)内容量1台
注意
※精度(mm)は量子化誤差±1カウント含まない値です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示量(mm)
精度(mm)
最小表示(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45520657D-100.010.005(量子化誤差±1カウント含まず)0.01-
28,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
45520684D-10S0.0010.002(量子化誤差±1カウント含まず)0.001-
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64971769D-10(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)0.010.005(量子化誤差±1カウント含まず)0.01メーカー実施校正書
オープン
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64971778D-10S(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)0.0010.002(量子化誤差±1カウント含まず)0.001メーカー実施校正書
オープン
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする