曜日別特売

長ストロークダイヤルゲージ

長ストロークダイヤルゲージ - Peacock(尾崎製作所)長ストロークダイヤルゲージ - Peacock(尾崎製作所)

一般的な長ストリークダイヤルゲージです。
耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。
リミットシールが付属しています。

測定範囲(mm)50測定力(N)2.5仕様ショックプルーフ全長(mm)209.5寸法H(mm)8.5寸法A(mm)128寸法F(mm)21.5寸法D(Φmm)81.5寸法E(mm)17.5寸法B(mm)81.5寸法C(mm)26.7外枠径(mm)81.5寸法G(mm)5.5ステム径(Φmm)10測定子X-1寸法J(Φmm)10(0~-0.03)寸法I(Φmm)78.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
目量(mm)
目盛仕様
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
指示誤差[1/2回転](μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455211315071台0.01±0-50-1008512
34,540
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
455211475091台0.05±0-5-10102060
23,540
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64971988507(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.01±0-50-1008512
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64971997509(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.05±0-5-10102060
オープン
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975646507(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.01±0-50-1008512
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975655509(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台0.05±0-5-10102060
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789167507(英語版一般校正証明書付)1セット0.01±0-50-1008512
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789176509(英語版一般校正証明書付)1セット0.05±0-5-10102060
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする