Peacock(尾崎製作所)
指針1回転未満ダイヤルゲージ
測定範囲(mm)
0.8
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4
仕様
ロングステム
ストローク(mm)
7
全長(mm)
107.9
寸法H(mm)
6.5
寸法F(mm)
20
寸法D(Φmm)
53
寸法E(mm)
14.5
寸法B(mm)
41.5
寸法C(mm)
30
外枠径(mm)
53
目盛仕様
40-0-40
寸法G(mm)
4
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(μm)
3
指示誤差[全測定範囲](μm)
8
寸法I(Φmm)
49
繰返し精密度(μm)
3
指示誤差[1/10回転](μm)
5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法K(mm)
測定子
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521217
107Z
1台
66.4
39.9
先端超硬Φ4平測定子付(XB-406)
-
¥
12,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45521226
107Z-XB
1台
69.4
42.9
超硬球付測定子(XB-1)
-
¥
9,830
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64972015
107Z(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
66.4
39.9
先端超硬Φ4平測定子付(XB-406)
メーカー実施校正書
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64972024
107Z-XB(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
69.4
42.9
超硬球付測定子(XB-1)
メーカー実施校正書
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975673
107Z(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
66.4
39.9
先端超硬Φ4平測定子付(XB-406)
校正企業実施校正書
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64975689
107Z-XB(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1台
69.4
42.9
超硬球付測定子(XB-1)
校正企業実施校正書
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789194
107Z(英語版一般校正証明書付)
1セット
66.4
39.9
先端超硬Φ4平測定子付(XB-406)
英文校正証明書付
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789210
107Z-XB(英語版一般校正証明書付)
1セット
69.4
42.9
超硬球付測定子(XB-1)
英文校正証明書付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。