ダイヤルゲージスタンド

ダイヤルゲージスタンド - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージスタンド - Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージスタンド - Peacock(尾崎製作所)
最大測定高さ(mm)約100内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テーブル寸法(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
測定深さ(mm)
取付ステム径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45520824SIS-6CΦ50100×140×220約62.58
45,840
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45520833SIS-774×74100×140×185約528
36,780
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
45520842PDS-2100×100120×179×280約608(割ブッシュを外せば20)
129,480
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする