曜日別特売
モノタロウ

瞬間接着剤 ボトルタイプ

瞬間接着剤 ボトルタイプ - モノタロウ
(100件のレビュー)

低粘度で、浸透力のある接着剤です。

用途合成ゴム・硬質プラスチック・金属など主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属成分2-シアノアクリル酸エチル、ヒドロキノン粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL粘度(cP)2~3固着時間(秒)5~20危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1本(20g)
注意
※接着できないもの及び接着すべきでない条件
ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、ガラス、貴金属や高価格品、危険が伴う箇所、衝撃の加わるもの、接着面同士が密着しないもの、接着面が点状あるいは線状のもの
※※衣類や布などに大量に塗布した場合、発熱しますので、やけどにご注意してください。
※保管する必要がある場合はノズル周辺をきれいにし、冷蔵庫などの冷暗所に保管してください。容器形状の変形等の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45521646-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45521646-53355603-- 瞬間接着剤 速硬化タイプ モノタロウ 53355603瞬間接着剤 速硬化タイプモノタロウ1本(20g)
599
税込659
速硬化タイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:100
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45521646
2021-10-27
用途: 模型製作
サービス業

接着剤の使用感は全く問題ありません。とにかくコストパフォーマンスが良いですね!
ケースが硬すぎて、強く押さねば出てこないのが難点。

対象商品 : 45521646
2021-08-08
用途: 部品の固定
製造業

以前は他メーカーの接着剤を使用してましたが、同等の性能で値段の安いこちらを使ってみたところ全く問題なく接着できました。以降はこちらに切り替えていこうと思います。

対象商品 : 45521646
2021-09-29
用途: ゴムホース接着
大阪高圧ホース株式会社

速乾で使い勝手も良く、コスパが最高です。再販売してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45521646
2021-04-05
用途: 促進剤と併用でパテ代わり
自動車・二輪車・自転車関連業

促進剤と併用してパテ代わりとMDF等の工作時に浸透硬化させて素材の補強に使っているので容量の多さが助かります。

対象商品 : 45521646
2021-07-02
用途: 木工作業

接着剤自体は問題なく使えている。ただ容器が固くて中身を出しにくいのが難点。改善してもらえるといいな。

1が参考にしています
対象商品 : 45521646
2021-03-23
用途: ナイロン製の網を木枠に貼り付ける為に使用
製造業

乾燥が早い物に比べると、時間が少々かかりますが、価格が安いので許容範囲です。

対象商品 : 45521646
2021-05-15
用途: 道具のメンテナンス
有限会社沖建築

複数購入したのですが、当たり・はずれ・があるのか?付属のキャップが緩すぎて使えない。

対象商品 : 45521646
2020-10-02
用途: 細部接着部
医療・福祉・介護関連業

社内にて多数の接着工程にて使用しています。
価格、品質とも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする