曜日別特売
モノタロウ

錆止めスプレー

錆止めスプレー - モノタロウ錆止めスプレー - モノタロウ錆止めスプレー - モノタロウ錆止めスプレー - モノタロウ錆止めスプレー - モノタロウ錆止めスプレー - モノタロウ錆止めスプレー - モノタロウ錆止めスプレー - モノタロウ
(428件のレビュー)

さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も僅か30分。
スピーディーに作業が出来ます。
ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。

用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに特性速乾、錆止め仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※脱プラスチックによる環境保全への一助としてシュリンクフィルムの使用しておりません。
※自動車には使用しないで下さい※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
※溶融亜鉛メッキへはご使用頂けません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45522337-あかさびミネラルスピリット、酸化第二鉄(赤色酸化鉄)、トリメチルベンゼン(混合物)、低沸点芳香族ナフサ、1,2,4,-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、クメン、メタノール、エチルベンゼン、ジメチルエーテル
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45522346-ねずみミネラルスピリット、酸化チタン(Ⅳ)、トリメチルベンゼン(混合物)、低沸点芳香族ナフサ、1,2,4,-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、クメン、メタノール、カーボンブラック、エチルベンゼン、ジメチルエーテル、酸化アルミニウム
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ラッカー、水性、油性塗料の上塗り可能!1下塗り:錆止めスプレー、2上塗り:ラッカーなど
乾燥が速く、すぐに次作業へ(塗りたて・乾燥後)乾燥まで(夏期約1時間、冬期約3時間刷毛塗りしずらい部分に最適!簡単作業!

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:428
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-04
用途: さび止め
井澤農場

古い機械が多いのでサビには気を付けてます、サビを見つけたら落としてシュッと吹き付けて置けば長持ちしますよ、ただプラスチックのトリガーが緩くて合わないのでビニールテープを2回位巻いて何とか使ってます。なぜだか赤はガスが抜けて仕えないのが多くもう買いません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 45522337
2025-11-13
用途: 車の錆び処理後
サービス業

本当は他の用途に使う為に購入したのですが、下地塗装にしか使えないようなので…。
乾燥時間は特に優れているとは感じませんでした。割と早いですけど、寒くなってくるとモノタロウジンクスプレーの方が早いと思います。温暖な時期は同等ぐらい。
安価なので厚めに塗れるのは良いんですが、下地塗装にしか使えないのが個人的には痛いです。もう少し価格アップしても上塗り出来る製品が欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 45522337
2025-11-17
用途: 鉄塗装
建設業・工事業

安価なのでいいのですが、ノズルが本当に詰まりやすい。同じように使ってもメーカー品のものはそうでもないのに、コレは本当に詰まる。完全にノズルが粗悪品。マジで改良望む。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご使用後に缶を逆さまにして空吹きを2~3秒して頂き、その後ノズルをしっかりと拭いて塗料を除いて頂くと詰まり防止になります。一度お試しください。

対象商品 : 45522346
2025-08-29
用途: 金属製品の錆止め塗装
株式会社丸共

安くて使いやすい
毎月使うので 定期注文したい
毎月30~40本位使う
よろしくお願いいたします。
これに付けられるスプレーハンドルを作ってほしい

MonotaROからの回答

スプレーハンドルですが、注文コード:68969574をお試し頂ければと思います。

対象商品 : 45522346
2025-09-10
用途: キーウィ棚のパイプ締めの錆止め
農・林・水産業

露天に長期間設置する棚なので、もし錆びて風などで壊れたら、被災させてしまうリスクもあり、念には念を入れて錆止めをした。

1が参考にしています
対象商品 : 45522346
2025-08-08
用途: 鉄製部品の下塗り

同様のプラサフは多数あり、色々な製品を使って来ましたがこのスプレーが一番使いやすいです。一吹きで出て来る濃度が濃いので、重ね塗りの作業性が抜群に良いですし、速乾性も説明通りです。

2025-11-05
用途: 泥除けの内側の下塗り
農・林・水産業

乾きは圧倒的に速く 塗膜もきれいにあがります
価格も手ごろで使いやすい
リピートします

対象商品 : 45522346
2025-11-02
用途: 鉄筋のウマの足に
建設業・工事業

現場がうるさいので錆止めとして使っています。値段が安いので助かります。すぐなくならないので今のところ不満はありません。コンクリートの色に近いので目立たなくて良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
屋外で使用しているストーブの錆止めとしてシーズンオフに使用して保管しても大丈夫でしょうか。
その後には再度ストーブを高温で使用しますが燃焼による影響ありますか。
回答:
耐熱温度は常温~約100℃前後ですので、高温で使用するのであれば塗装はお控えください。
下記、耐熱仕様の商品をご使用ください。

モノタロウ 耐熱スプレー
注文コード 56305917 品番 ブラック
内容量 1本(300mL)
https://www.monotaro.com/p/5630/5917/

モノタロウ 耐熱スプレー
注文コード 56305926 品番 シルバー
内容量 1本(300mL)
https://www.monotaro.com/p/5630/5926/

2023-10-25
質問:
塗装後はザラザラしてますか。
それとも多少つやがありますか。
回答:
艶消しに仕上がります。
表面は少しザラついた感じに仕上がります。
1が参考にしています
2023-10-25
質問:
上塗りは可能でしょうか。
回答:
各種水性塗料、油性塗料、ラッカー系塗料の上塗りが可能です。
2液タイプの塗料やその他強溶剤タイプの塗料(溶解力の強いシンナーで薄めるタイプの塗料)は上塗り出来ません。
また、この塗料は下塗り専用の塗料になりますので必ず上塗り用の塗料を塗って下さい。
この塗料のみ塗った場合は、耐候性(雨、雪、紫外線への耐性)が悪いので3カ月ほどで劣化してしまいます。
5が参考にしています
2023-10-25
質問:
塗装する前処理でサビを落とす必要はありますか。
回答:
充分にサビを落としてからご使用ください。
2023-10-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
すべてのFAQを表示する

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする