曜日別特売

スプリングワッシャー(ユニクローム)

スプリングワッシャー(ユニクローム) - 大阪魂スプリングワッシャー(ユニクローム) - 大阪魂スプリングワッシャー(ユニクローム) - 大阪魂スプリングワッシャー(ユニクローム) - 大阪魂スプリングワッシャー(ユニクローム) - 大阪魂スプリングワッシャー(ユニクローム) - 大阪魂スプリングワッシャー(ユニクローム) - 大阪魂
(58件のレビュー)
規格JIS材質/仕上鉄/ユニクローム種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム材質/処理バネ鋼/ユニクローム
全6種類を絞り込む
呼び寸法
外径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法(幅W×厚さ)(mm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45522863M41パック(800個)M41.4×17.6
539
593(税込)
当日出荷
45522872M51パック(550個)M51.7×1.39.2
519
571(税込)
当日出荷
45522881M61パック(350個)M62.7×1.512.2
519
571(税込)
当日出荷
45522897M81パック(180個)M83.2×215.4
519
571(税込)
当日出荷
45522845M101パック(100個)M103.7×2.518.4
519
571(税込)
当日出荷
45522854M121パック(70個)M124.2×321.5
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45522845
2025-03-03
用途: 電気工事

既製品と変わらず値段も安くて普通に使えてとてもいいと思います。

対象商品 : 45522845
2024-05-04
用途: トラクター

トラクターの爪を交換する際に、必ず必要で買いました。

3が参考にしています
対象商品 : 45522881
2023-10-18
用途: 機械の組み立て
株式会社吉成産業

良かったです、何も言う事が無いです、文字が埋まりません。

対象商品 : 45522845
2023-10-16
用途: 長ネジ[1000mm]の固定用に使用
製造業

問題なく使用できてます。
大量に要るのでまとめ買いでお得、重宝してます

2023-05-27
用途: 盤取付
建設業・工事業

ホームセンターだったらバラ売りが多く
めんどくさい。その点袋売りは助かります。
品質も今の所問題なく助かります。

対象商品 : 45522881
2023-06-06
用途: ボルトのゆるみ止め
有限会社興達

商品性能に満足し尚且つ、コストパフォーマンスにすぐれている。

対象商品 : 45522845
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品 : 45522863
2022-11-14
用途: 各種工作

ホームセンターよりはお得に購入できるので助かります。品質も全く問題ありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4966:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする