曜日別特売

スプライン軸 TS形

スプライン軸 TS形 - ツガミスプライン軸 TS形 - ツガミ
材質S45C硬度ブリネル 160±5%表面処理焼き入れ等はしておりませんマタギ歯数2マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
歯数
軸長(mm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45525015TS12×16×500TS1216500(歯ミゾ半角)Φ22.5
9,000
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
45525024TS12×16×750TS1216750(歯ミゾ半角)Φ22.5
13,530
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
45525033TS12×16×1000TS12161000(歯ミゾ半角)Φ22.5
18,250
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525042TS15×16×500TS1516500(歯ミゾ半角)Φ22.5
9,940
8,998
9,898(税込)
当日出荷
45525051TS15×16×750TS1516750(歯ミゾ半角)Φ22.5
14,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525067TS15×16×1000TS15161000(歯ミゾ半角)Φ22.5
20,130
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525076TS17×16×500TS1716500(歯ミゾ半角)Φ22.5
12,440
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
45525085TS17×16×750TS1716750(歯ミゾ半角)Φ22.5
16,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525094TS17×16×1000TS17161000(歯ミゾ半角)Φ22.5
21,460
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525103TS20×16×500TS2016500(歯ミゾ半角)Φ22.5
13,550
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月13日
45525112TS20×16×750TS2016750(歯ミゾ半角)Φ22.5
17,920
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525121TS20×16×1000TS20161000(歯ミゾ半角)Φ22.5
23,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
45525137TS25×16×500TS2516500(歯ミゾ半角)Φ22.5
14,160
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45525146TS25×16×750TS2516750(歯ミゾ半角)Φ22.5
20,960
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525155TS25×16×1000TS25161000(歯ミゾ半角)Φ22.5
25,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525164TS30×20×500TS3020500(歯ミゾ半角)Φ18
20,130
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45525173TS30×20×1000TS30201000(歯ミゾ半角)Φ18
34,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525182TS35×20×500TS3520500(歯ミゾ半角)Φ18
26,750
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45525191TS35×20×1000TS35201000(歯ミゾ半角)Φ18
46,210
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする