KHK(小原歯車工業)
SMSG 歯研スパイラルマイタ
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
ねじれ角(°)
35
精度等級
JIS B 1704 2級
歯面硬度
50~60HRC
歯数比
1
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
長さH(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45599014
SMSG1.5-20L
CADデータダウンロード
26
8
30
31.74
(H7)8
19
30
15.87
21.18
13
15.37
1.5
20
¥
7,080
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45599023
SMSG1.5-20R
CADデータダウンロード
26
8
30
31.74
(H7)8
19
30
15.87
21.18
13
15.37
1.5
20
¥
7,080
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45599032
SMSG1.5-25L
CADデータダウンロード
30
9
37.5
39.31
(H7)10
19
34
16.16
22.14
11.5
19.54
1.5
25
¥
7,690
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45599041
SMSG1.5-25R
CADデータダウンロード
30
9
37.5
39.31
(H7)10
19
34
16.16
22.14
11.5
19.54
1.5
25
¥
7,690
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
45599075
SMSG1-20L
CADデータダウンロード
16
5
20
21.3
(H7)6
12
20
10.65
13.84
8
9.86
1
20
¥
7,250
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45599084
SMSG1-20R
CADデータダウンロード
16
5
20
21.3
(H7)6
12
20
10.65
13.84
8
9.86
1
20
¥
7,250
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45599093
SMSG1-25L
CADデータダウンロード
20
6
25
26.22
(H7)6
14
23
11.11
15.08
8
15.03
1
25
¥
8,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45599102
SMSG1-25R
CADデータダウンロード
20
6
25
26.22
(H7)6
14
23
11.11
15.08
8
15.03
1
25
¥
8,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45599057
SMSG1.5-30L
CADデータダウンロード
36
10
45
46.84
(H7)10
25
43
21.42
28.11
16
25.72
1.5
30
¥
8,890
取扱い終了
返品不可
45599066
SMSG1.5-30R
CADデータダウンロード
36
10
45
46.84
(H7)10
25
43
21.42
28.11
16
25.72
1.5
30
¥
8,890
取扱い終了
返品不可
45599111
SMSG1-30L
CADデータダウンロード
24
6
30
31.26
(H7)8
16
28
13.63
17.61
10
19.03
1
30
¥
8,460
取扱い終了
返品不可
45599127
SMSG1-30R
CADデータダウンロード
24
6
30
31.26
(H7)8
16
28
13.63
17.61
10
19.03
1
30
¥
8,460
取扱い終了
返品不可
45599136
SMSG5-30L
CADデータダウンロード
130
30
150
155.9
(H7)28
62
120
47.95
68.2
35
99.15
5
30
¥
55,100
取扱い終了
返品不可
45599145
SMSG5-30R
CADデータダウンロード
130
30
150
155.9
(H7)28
62
120
47.95
68.2
35
99.15
5
30
¥
55,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください