曜日別特売

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ - 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ - 日本ミニチュアカップリング
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズCCZ-25種類オルダムタイプねじ径MM4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)36.32GD2(N・cm2)1.132ねじり剛性(N・cm/deg)545.35慣性モーメント(N・cm2)0.283伝達トルク(N・cm)686.5内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45624354CCZ-25-10-102512303411115.55.58.51010
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45624363CCZ-25-10-112512303411115.55.58.51011
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624372CCZ-25-11-112512303411115.55.58.51111
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624381CCZ-25-5-102512303411115.55.58.5510
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624397CCZ-25-5-112512303411115.55.58.5511
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624406CCZ-25-5-52512303411115.55.58.555
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624415CCZ-25-5-62512303411115.55.58.556
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624424CCZ-25-5-72512303411115.55.58.557
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624433CCZ-25-5-82512303411115.55.58.558
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624442CCZ-25-5-92512303411115.55.58.559
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624451CCZ-25-5-9.52512303411115.55.58.559.5
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624467CCZ-25-6.35-6.352512303411115.55.58.56.356.35
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624476CCZ-25-6.35-7.932512303411115.55.58.56.357.93
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624485CCZ-25-6.35-9.522512303411115.55.58.56.359.52
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624494CCZ-25-6-102512303411115.55.58.5610
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624503CCZ-25-6-112512303411115.55.58.5611
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624512CCZ-25-6-62512303411115.55.58.566
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624521CCZ-25-6-72512303411115.55.58.567
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624537CCZ-25-6-82512303411115.55.58.568
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624546CCZ-25-6-92512303411115.55.58.569
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624555CCZ-25-6-9.52512303411115.55.58.569.5
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624564CCZ-25-7.93-7.932512303411115.55.58.57.937.93
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624573CCZ-25-7.93-9.522512303411115.55.58.57.939.52
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624582CCZ-25-7-102512303411115.55.58.5710
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624591CCZ-25-7-112512303411115.55.58.5711
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624607CCZ-25-7-72512303411115.55.58.577
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624616CCZ-25-7-82512303411115.55.58.578
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624625CCZ-25-7-92512303411115.55.58.579
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624634CCZ-25-7-9.52512303411115.55.58.579.5
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624643CCZ-25-8-102512303411115.55.58.5810
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624652CCZ-25-8-112512303411115.55.58.5811
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624661CCZ-25-8-82512303411115.55.58.588
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624677CCZ-25-8-92512303411115.55.58.589
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624686CCZ-25-8-9.52512303411115.55.58.589.5
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624695CCZ-25-9.5-102512303411115.55.58.59.510
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624704CCZ-25-9.5-112512303411115.55.58.59.511
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624713CCZ-25-9.52-9.522512303411115.55.58.59.529.52
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624722CCZ-25-9.5-9.52512303411115.55.58.59.59.5
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624731CCZ-25-9-102512303411115.55.58.5910
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624747CCZ-25-9-112512303411115.55.58.5911
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624756CCZ-25-9-92512303411115.55.58.599
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624765CCZ-25-9-9.52512303411115.55.58.599.5
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする