片丸キー(フリーレングス)S45C/16

片丸キー(フリーレングス)S45C/16 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/16 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状片丸キー幅b(mm)16高さh(mm)10公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)50~58高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45652573FK1602626
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652582FK1602727
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652591FK1602828
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652607FK1602929
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652616FK1603030
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652625FK1603131
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652634FK1603232
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652643FK1603333
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652652FK1603434
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652661FK1603535
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652677FK1603636
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652686FK1603737
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652695FK1603838
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652704FK1603939
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652713FK1604040
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652722FK1604141
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652731FK1604242
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652747FK1604343
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652756FK1604444
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652765FK1604545
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652774FK1604646
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652783FK1604747
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652792FK1604848
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652801FK1604949
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652817FK1605050
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652826FK1605151
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652835FK1605252
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652844FK1605353
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652853FK1605454
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652862FK1605555
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652871FK1605656
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652887FK1605757
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652896FK1605858
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652905FK1605959
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652914FK1606060
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652923FK1606161
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652932FK1606262
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652941FK1606363
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652957FK1606464
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652966FK1606565
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652975FK1606666
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652984FK1606767
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45652993FK1606868
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653002FK1606969
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653011FK1607070
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653027FK1607171
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653036FK1607272
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653045FK1607373
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653054FK1607474
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653063FK1607575
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする