片丸キー(フリーレングス)S45C/18

片丸キー(フリーレングス)S45C/18 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/18 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状片丸キー幅b(mm)18高さh(mm)11公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)58~65高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
全125種類を絞り込む
長さl(mm)
125種類すべて表示中
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45653824FK1802626
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653833FK1802727
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653842FK1802828
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653851FK1802929
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653867FK1803030
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653876FK1803131
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653885FK1803232
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653894FK1803333
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653903FK1803434
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653912FK1803535
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653921FK1803636
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653937FK1803737
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653946FK1803838
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653955FK1803939
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653964FK1804040
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653973FK1804141
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653982FK1804242
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45653991FK1804343
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654007FK1804444
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654016FK1804545
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654025FK1804646
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654034FK1804747
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654043FK1804848
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654052FK1804949
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654061FK1805050
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654077FK1805151
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654086FK1805252
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654095FK1805353
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654104FK1805454
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654113FK1805555
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654122FK1805656
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654131FK1805757
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654147FK1805858
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654156FK1805959
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654165FK1806060
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654174FK1806161
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654183FK1806262
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654192FK1806363
1,954
1,759
1,935(税込)
4日以内出荷
返品不可
45654201FK1806464
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654217FK1806565
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654226FK1806666
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654235FK1806767
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654244FK1806868
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654253FK1806969
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654262FK1807070
1,954
1,759
1,935(税込)
4日以内出荷
返品不可
45654271FK1807171
1,954
1,759
1,935(税込)
4日以内出荷
返品不可
45654287FK1807272
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654296FK1807373
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654305FK1807474
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45654314FK1807575
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする