曜日別特売

片丸キー(フリーレングス)S45C/32

片丸キー(フリーレングス)S45C/32 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/32 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状片丸キー幅b(mm)32高さh(mm)18公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)110~130高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.062面取c(mm)0.60~0.80内容量1個
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45662477FK3204141
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662486FK3204242
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662495FK3204343
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662504FK3204444
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662513FK3204545
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662522FK3204646
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662531FK3204747
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662547FK3204848
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662556FK3204949
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662565FK3205050
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662574FK3205151
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662583FK3205252
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662592FK3205353
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662601FK3205454
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662617FK3205555
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662626FK3205656
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662635FK3205757
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662644FK3205858
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662653FK3205959
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662662FK3206060
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662671FK3206161
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662687FK3206262
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662696FK3206363
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662705FK3206464
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662714FK3206565
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662723FK3206666
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662732FK3206767
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662741FK3206868
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662757FK3206969
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662766FK3207070
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662775FK3207171
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662784FK3207272
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662793FK3207373
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662802FK3207474
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662811FK3207575
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662827FK3207676
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662836FK3207777
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662845FK3207878
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662854FK3207979
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662863FK3208080
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662872FK3208181
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662881FK3208282
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662897FK3208383
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662906FK3208484
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662915FK3208585
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662924FK3208686
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662933FK3208787
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662942FK3208888
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662951FK3208989
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45662967FK3209090
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする