曜日別特売

片丸キー(フリーレングス)S50C/10

片丸キー(フリーレングス)S50C/10 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/10 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)10高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45666677FK10016片丸キー16
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666686FK10017片丸キー17
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666695FK10018片丸キー18
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666704FK10019片丸キー19
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666722FK10021片丸キー21
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666731FK10022片丸キー22
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666747FK10023片丸キー23
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666756FK10024片丸キー24
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666774FK10026片丸キー26
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666783FK10027片丸キー27
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666801FK10029片丸キー29
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666826FK10031片丸キー31
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666844FK10033片丸キー33
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666853FK10034片丸キー34
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666871FK10036片丸キー36
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666887FK10037片丸キー37
609
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
45666896FK10038片丸キー38
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666905FK10039片丸キー39
609
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666923FK10041片丸キー41
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666932FK10042片丸キー42
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666941FK10043片丸キー43
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666957FK10044片丸キー44
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666975FK10046片丸キー46
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666984FK10047片丸キー47
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45666993FK10048片丸キー48
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667002FK10049片丸キー49
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667027FK10051片丸キー51
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667036FK10052片丸キー52
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667045FK10053片丸キー53
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667054FK10054片丸キー54
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667072FK10056片丸キー56
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667081FK10057片丸キー57
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667097FK10058片丸キー58
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667106FK10059片丸キー59
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667124FK10061片丸キー61
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667133FK10062片丸キー62
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667142FK10063片丸キー63
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667151FK10064片丸キー64
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667176FK10066片丸キー66
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667185FK10067片丸キー67
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667194FK10068片丸キー68
699
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
45667203FK10069片丸キー69
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667221FK10071片丸キー71
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667237FK10072片丸キー72
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667246FK10073片丸キー73
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667255FK10074片丸キー74
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667273FK10076片丸キー76
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667282FK10077片丸キー77
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667291FK10078片丸キー78
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45667307FK10079片丸キー79
699
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする