片丸キー(フリーレングス)S50C/2

片丸キー(フリーレングス)S50C/2 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/2 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25内容量1個
全36種類を絞り込む
長さl(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45669723FK02005片丸キー5
549
495
545(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669732FK02006片丸キー6
549
495
545(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669741FK02007片丸キー7
549
495
545(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669757FK02008片丸キー8
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669766FK02009片丸キー9
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669784FK02011片丸キー11
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669793FK02012片丸キー12
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669802FK02013片丸キー13
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669811FK02014片丸キー14
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669836FK02016片丸キー16
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669845FK02017片丸キー17
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669854FK02018片丸キー18
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669863FK02019片丸キー19
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669881FK02021片丸キー21
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669897FK02022片丸キー22
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669906FK02023片丸キー23
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669915FK02024片丸キー24
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669924FK02025片丸キー25
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669933FK02026片丸キー26
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669942FK02027片丸キー27
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669951FK02028片丸キー28
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669967FK02029片丸キー29
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669976FK02030片丸キー30
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669985FK02031片丸キー31
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669994FK02032片丸キー32
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670003FK02033片丸キー33
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670012FK02034片丸キー34
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670021FK02035片丸キー35
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670037FK02036片丸キー36
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670046FK02037片丸キー37
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670055FK02038片丸キー38
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670064FK02039片丸キー39
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670073FK02040片丸キー40
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45669775FK02010-10
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45669827FK02015-15
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45669872FK02020-20
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45669775FK0201045649773K02010FK02010 片丸キー セイキ製作所 45649773片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45669827FK0201545649782K02015FK02015 片丸キー セイキ製作所 45649782片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45669872FK0202045649791K02020FK02020 片丸キー セイキ製作所 45649791片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする