曜日別特売

片丸キー(フリーレングス)S50C/3

片丸キー(フリーレングス)S50C/3 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/3 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)3高さh(mm)3公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)8~10高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45670082FK03005片丸キー5
549
495
545(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670091FK03006片丸キー6
549
495
545(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670107FK03007片丸キー7
549
495
545(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670125FK03009片丸キー9
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670143FK03011片丸キー11
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670161FK03013片丸キー13
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670177FK03014片丸キー14
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670204FK03017片丸キー17
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670213FK03018片丸キー18
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670222FK03019片丸キー19
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670247FK03021片丸キー21
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670256FK03022片丸キー22
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670265FK03023片丸キー23
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670274FK03024片丸キー24
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670292FK03026片丸キー26
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670301FK03027片丸キー27
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670317FK03028片丸キー28
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670326FK03029片丸キー29
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670344FK03031片丸キー31
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670353FK03032片丸キー32
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670362FK03033片丸キー33
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670371FK03034片丸キー34
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670387FK03035片丸キー35
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670396FK03036片丸キー36
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670405FK03037片丸キー37
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670414FK03038片丸キー38
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670423FK03039片丸キー39
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670432FK03040片丸キー40
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670116FK03008-8
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670134FK03010-10
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670152FK03012-12
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670186FK03015-15
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670195FK03016-16
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670231FK03020-20
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670283FK03025-25
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670335FK03030-30
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45670116FK0300845649807K03008FK03008 片丸キー セイキ製作所 45649807片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670134FK0301045649816K03010FK03010 片丸キー セイキ製作所 45649816片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670152FK0301245649825K03012FK03012 片丸キー セイキ製作所 45649825片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670186FK0301545649834K03015FK03015 片丸キー セイキ製作所 45649834片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670195FK0301645649843K03016FK03016 片丸キー セイキ製作所 45649843片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670231FK0302045649852K03020FK03020 片丸キー セイキ製作所 45649852片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670283FK0302545649861K03025FK03025 片丸キー セイキ製作所 45649861片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670335FK0303045649877K03030FK03030 片丸キー セイキ製作所 45649877片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする