曜日別特売

両角キー(フリーレングス)S45C/28

両角キー(フリーレングス)S45C/28 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/28 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両角キー幅b(mm)28高さh(mm)16公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)95~110高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80内容量1個
全210種類を絞り込む
長さl(mm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45692281FC2804141
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692297FC2804242
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692306FC2804343
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692315FC2804444
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692324FC2804545
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692333FC2804646
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692342FC2804747
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692351FC2804848
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692367FC2804949
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692376FC2805050
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692385FC2805151
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692394FC2805252
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692403FC2805353
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692412FC2805454
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692421FC2805555
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692437FC2805656
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692446FC2805757
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692455FC2805858
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692464FC2805959
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692473FC2806060
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692482FC2806161
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692491FC2806262
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692507FC2806363
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692516FC2806464
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692525FC2806565
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692534FC2806666
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692543FC2806767
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692552FC2806868
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692561FC2806969
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692577FC2807070
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692586FC2807171
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692595FC2807272
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692604FC2807373
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692613FC2807474
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692622FC2807575
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692631FC2807676
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692647FC2807777
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692656FC2807878
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692665FC2807979
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692674FC2808080
3,227
2,905
3,196(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692683FC2808181
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692692FC2808282
3,379
3,042
3,346(税込)
6日以内出荷
返品不可
45692701FC2808383
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692717FC2808484
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692726FC2808585
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692735FC2808686
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692744FC2808787
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692753FC2808888
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692762FC2808989
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
45692771FC2809090
3,379
3,042
3,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする