両角キー(フリーレングス)S50C/10

両角キー(フリーレングス)S50C/10 セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)S50C/10 セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)10 高さh(mm)8 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)30~38 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.036 面取c(mm)0.40~0.60 内容量1個
お気に入りに追加
105件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45698581 FC10016 両角キー 16
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698597 FC10017 両角キー 17
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698606 FC10018 両角キー 18
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698615 FC10019 両角キー 19
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698633 FC10021 両角キー 21
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698642 FC10022 両角キー 22
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698651 FC10023 両角キー 23
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698667 FC10024 両角キー 24
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698685 FC10026 両角キー 26
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698694 FC10027 両角キー 27
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698712 FC10029 両角キー 29
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698737 FC10031 両角キー 31
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698755 FC10033 両角キー 33
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698764 FC10034 両角キー 34
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698782 FC10036 両角キー 36
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698791 FC10037 両角キー 37
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698807 FC10038 両角キー 38
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698816 FC10039 両角キー 39
609
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698834 FC10041 両角キー 41
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698843 FC10042 両角キー 42
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698852 FC10043 両角キー 43
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698861 FC10044 両角キー 44
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698886 FC10046 両角キー 46
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698895 FC10047 両角キー 47
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698904 FC10048 両角キー 48
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698913 FC10049 両角キー 49
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698931 FC10051 両角キー 51
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698947 FC10052 両角キー 52
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698956 FC10053 両角キー 53
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698965 FC10054 両角キー 54
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698983 FC10056 両角キー 56
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45698992 FC10057 両角キー 57
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699001 FC10058 両角キー 58
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699017 FC10059 両角キー 59
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699035 FC10061 両角キー 61
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699044 FC10062 両角キー 62
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699053 FC10063 両角キー 63
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699062 FC10064 両角キー 64
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699087 FC10066 両角キー 66
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699096 FC10067 両角キー 67
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699105 FC10068 両角キー 68
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699114 FC10069 両角キー 69
699
630
693 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45699132 FC10071 両角キー 71
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699141 FC10072 両角キー 72
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699157 FC10073 両角キー 73
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699166 FC10074 両角キー 74
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699184 FC10076 両角キー 76
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699193 FC10077 両角キー 77
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699202 FC10078 両角キー 78
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45699211 FC10079 両角キー 79
699
630
693 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする