両角キー(フリーレングス)S50C/12

両角キー(フリーレングス)S50C/12 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S50C/12 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)12高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45699631FC12016両角キー16
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699647FC12017両角キー17
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699656FC12018両角キー18
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699665FC12019両角キー19
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699674FC12020両角キー20
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699683FC12021両角キー21
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699692FC12022両角キー22
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699701FC12023両角キー23
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699717FC12024両角キー24
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699735FC12026両角キー26
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699744FC12027両角キー27
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699753FC12028両角キー28
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699762FC12029両角キー29
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699787FC12031両角キー31
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699796FC12032両角キー32
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699805FC12033両角キー33
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699814FC12034両角キー34
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699832FC12036両角キー36
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699841FC12037両角キー37
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699857FC12038両角キー38
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699866FC12039両角キー39
699
630
693(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699884FC12041両角キー41
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699893FC12042両角キー42
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699902FC12043両角キー43
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699911FC12044両角キー44
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699936FC12046両角キー46
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699945FC12047両角キー47
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699954FC12048両角キー48
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699963FC12049両角キー49
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699981FC12051両角キー51
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45699997FC12052両角キー52
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700006FC12053両角キー53
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700015FC12054両角キー54
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700033FC12056両角キー56
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700042FC12057両角キー57
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700051FC12058両角キー58
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700067FC12059両角キー59
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700085FC12061両角キー61
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700094FC12062両角キー62
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700103FC12063両角キー63
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700112FC12064両角キー64
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700137FC12066両角キー66
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700146FC12067両角キー67
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700155FC12068両角キー68
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700164FC12069両角キー69
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700182FC12071両角キー71
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700191FC12072両角キー72
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700207FC12073両角キー73
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700216FC12074両角キー74
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700234FC12076両角キー76
776
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする