両角キー(フリーレングス)SUS316/2

両角キー(フリーレングス)SUS316/2 - セイキ製作所

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45707821FCS02005両角キー5
624
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707837FCS02006両角キー6
624
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707846FCS02007両角キー7
624
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707855FCS02008両角キー8
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707864FCS02009両角キー9
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707882FCS02011両角キー11
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707891FCS02012両角キー12
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707907FCS02013両角キー13
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707916FCS02014両角キー14
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707934FCS02016両角キー16
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707943FCS02017両角キー17
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707952FCS02018両角キー18
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707961FCS02019両角キー19
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707986FCS02021両角キー21
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45707995FCS02022両角キー22
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708004FCS02023両角キー23
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708013FCS02024両角キー24
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708022FCS02025両角キー25
519
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
45708031FCS02026両角キー26
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708047FCS02027両角キー27
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708056FCS02028両角キー28
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708065FCS02029両角キー29
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708074FCS02030両角キー30
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708083FCS02031両角キー31
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708092FCS02032両角キー32
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708101FCS02033両角キー33
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708117FCS02034両角キー34
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708126FCS02035両角キー35
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708135FCS02036両角キー36
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708144FCS02037両角キー37
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708153FCS02038両角キー38
519
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45708162FCS02039両角キー39
519
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
45708171FCS02040両角キー40
519
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
45707873FCS02010-10
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45707925FCS02015-15
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45707977FCS02020-20
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45707873FCS0201045683154CS02010FCS02010 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683154両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45707925FCS0201545683163CS02015FCS02015 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683163両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45707977FCS0202045683172CS02020FCS02020 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683172両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする