両角キー(フリーレングス)SUS316/3

両角キー(フリーレングス)SUS316/3 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)SUS316/3 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)3高さh(mm)3公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)8~10高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45708187FCS03005両角キー5
624
562
618(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708196FCS03006両角キー6
624
562
618(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708205FCS03007両角キー7
624
562
618(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708223FCS03009両角キー9
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708241FCS03011両角キー11
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708266FCS03013両角キー13
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708275FCS03014両角キー14
519
468
515(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45708302FCS03017両角キー17
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708311FCS03018両角キー18
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708327FCS03019両角キー19
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708345FCS03021両角キー21
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708354FCS03022両角キー22
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708363FCS03023両角キー23
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708372FCS03024両角キー24
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708397FCS03026両角キー26
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708406FCS03027両角キー27
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708415FCS03028両角キー28
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708424FCS03029両角キー29
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708442FCS03031両角キー31
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708451FCS03032両角キー32
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708467FCS03033両角キー33
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708476FCS03034両角キー34
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708485FCS03035両角キー35
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708494FCS03036両角キー36
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708503FCS03037両角キー37
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708512FCS03038両角キー38
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708521FCS03039両角キー39
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708537FCS03040両角キー40
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45708214FCS03008-8
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708232FCS03010-10
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708257FCS03012-12
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708284FCS03015-15
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708293FCS03016-16
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708336FCS03020-20
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708381FCS03025-25
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45708433FCS03030-30
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45708214FCS0300845683181CS03008FCS03008 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683181両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708232FCS0301045683197CS03010FCS03010 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683197両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708257FCS0301245683206CS03012FCS03012 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683206両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708284FCS0301545683215CS03015FCS03015 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683215両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708293FCS0301645683224CS03016FCS03016 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683224両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708336FCS0302045683233CS03020FCS03020 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683233両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708381FCS0302545683242CS03025FCS03025 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683242両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45708433FCS0303045683251CS03030FCS03030 両角キー(ステンレス) セイキ製作所 45683251両角キー(ステンレス)セイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする