両丸キー(フリーレングス)S45C/16

両丸キー(フリーレングス)S45C/16 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/16 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/16 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/16 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両丸キー幅b(mm)16高さh(mm)10公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)50~58高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45716395FR1602626
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716404FR1602727
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716413FR1602828
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716422FR1602929
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716431FR1603030
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716447FR1603131
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716456FR1603232
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716465FR1603333
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716474FR1603434
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716483FR1603535
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716492FR1603636
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716501FR1603737
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716517FR1603838
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716526FR1603939
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716535FR1604040
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716544FR1604141
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716553FR1604242
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716562FR1604343
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716571FR1604444
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716587FR1604545
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716596FR1604646
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716605FR1604747
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716614FR1604848
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716623FR1604949
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716632FR1605050
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716641FR1605151
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716657FR1605252
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716666FR1605353
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716675FR1605454
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716684FR1605555
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716693FR1605656
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716702FR1605757
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716711FR1605858
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716727FR1605959
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716736FR1606060
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716745FR1606161
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716754FR1606262
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716763FR1606363
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716772FR1606464
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716781FR1606565
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716797FR1606666
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716806FR1606767
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716815FR1606868
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716824FR1606969
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716833FR1607070
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716842FR1607171
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716851FR1607272
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716867FR1607373
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716876FR1607474
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45716885FR1607575
1,244
1,120
1,232(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする