両丸キー(フリーレングス)S45C/18

両丸キー(フリーレングス)S45C/18 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/18 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/18 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/18 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両丸キー幅b(mm)18高さh(mm)11公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)58~65高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
全125種類を絞り込む
長さl(mm)
125種類すべて表示中
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45717646FR1802626
1,552
1,397
1,537(税込)
4日以内出荷
返品不可
45717655FR1802727
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717664FR1802828
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717673FR1802929
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717682FR1803030
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717691FR1803131
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717707FR1803232
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717716FR1803333
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717725FR1803434
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717734FR1803535
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717743FR1803636
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717752FR1803737
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717761FR1803838
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717777FR1803939
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717786FR1804040
1,552
1,397
1,537(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717795FR1804141
1,954
1,759
1,935(税込)
4日以内出荷
返品不可
45717804FR1804242
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717813FR1804343
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717822FR1804444
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717831FR1804545
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717847FR1804646
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717856FR1804747
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717865FR1804848
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717874FR1804949
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717883FR1805050
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717892FR1805151
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717901FR1805252
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717917FR1805353
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717926FR1805454
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717935FR1805555
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717944FR1805656
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717953FR1805757
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717962FR1805858
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717971FR1805959
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717987FR1806060
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45717996FR1806161
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718005FR1806262
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718014FR1806363
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718023FR1806464
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718032FR1806565
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718041FR1806666
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718057FR1806767
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718066FR1806868
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718075FR1806969
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718084FR1807070
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718093FR1807171
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718102FR1807272
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718111FR1807373
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718127FR1807474
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718136FR1807575
1,954
1,759
1,935(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする