両丸キー(フリーレングス)S50C/3

両丸キー(フリーレングス)S50C/3 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/3 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/3 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/3 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)3高さh(mm)3公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)8~10高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45733904FR03005両丸キー5
549
495
545(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733913FR03006両丸キー6
549
495
545(税込)
3日以内出荷
返品不可
45733922FR03007両丸キー7
549
495
545(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733947FR03009両丸キー9
458
413
454(税込)
3日以内出荷
返品不可
45733965FR03011両丸キー11
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733983FR03013両丸キー13
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733992FR03014両丸キー14
458
413
454(税込)
3日以内出荷
返品不可
45734026FR03017両丸キー17
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734035FR03018両丸キー18
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734044FR03019両丸キー19
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734062FR03021両丸キー21
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734071FR03022両丸キー22
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734087FR03023両丸キー23
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734096FR03024両丸キー24
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734114FR03026両丸キー26
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734123FR03027両丸キー27
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734132FR03028両丸キー28
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734141FR03029両丸キー29
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734166FR03031両丸キー31
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734175FR03032両丸キー32
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734184FR03033両丸キー33
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734193FR03034両丸キー34
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734202FR03035両丸キー35
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734211FR03036両丸キー36
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734227FR03037両丸キー37
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734236FR03038両丸キー38
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734245FR03039両丸キー39
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734254FR03040両丸キー40
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733931FR03008-8
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45733956FR03010-10
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45733974FR03012-12
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734001FR03015-15
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734017FR03016-16
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734053FR03020-20
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734105FR03025-25
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734157FR03030-30
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45733931FR0300845713622R03008FR03008 両丸キー セイキ製作所 45713622両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45733956FR0301045713631R03010FR03010 両丸キー セイキ製作所 45713631両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45733974FR0301245713647R03012FR03012 両丸キー セイキ製作所 45713647両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734001FR0301545713656R03015FR03015 両丸キー セイキ製作所 45713656両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734017FR0301645713665R03016FR03016 両丸キー セイキ製作所 45713665両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734053FR0302045713674R03020FR03020 両丸キー セイキ製作所 45713674両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734105FR0302545713683R03025FR03025 両丸キー セイキ製作所 45713683両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734157FR0303045713692R03030FR03030 両丸キー セイキ製作所 45713692両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする